A16Q SDXNL-07 Bare de alezat pentru plăcuțe cu două fețe, rombice DNGP 0703 -55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6989910
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6989910
EAN / GTIN 7291075349108
Număr producător 6989910
L-Număr L23990 262

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe cu două fețe, rombice DNGP 0703 -55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 10.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -13 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 32 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături