Casetă portabilă cu cutii compartimentate „Boxxser” 4

Cod articol: 693580 4
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cutii compartimentate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de cutii compartimentate 4
    Dimensiune exterioară L 347 mm
    Dimensiune exterioară l 305 mm
    Dimensiune exterioară H 342 mm
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 693580 4
    EAN / GTIN 5733439137966
    Număr producător 137966

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasa cutiei cu pereţi dubli din PP şi capacul din policarbonat asigură capacitate de încărcare şi stabilitate ridicate. Mecanism de închidere confortabil pentru operare cu o singură mână, mâner de ridicare cu mecanism de blocare de siguranţă. Profilul din capac şi din partea de bază protejează la transport întregul conţinut.
    Casetă portabilă din polipropilenă, albastru oţel. Echipată cu 4 cutii compartimentate Cod 693520 Ref. 15, cu 15 compartimente. Datorită unui profil lateral, cutiile compartimentate se blochează fix în caseta portabilă.

    Echipare:

    Cutie compartimentată (fiecare 298×284×55 mm): 4 buc. cu câte 15 inserții

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături