Cutie compartimentată „Boxxser” 15

Cod articol: 693520 15
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de compartimente 15
    Dimensiune exterioară L 298 mm
    Dimensiune exterioară l 284 mm
    Dimensiune exterioară H 55 mm
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 693520 15
    EAN / GTIN 5733439134811
    Număr producător 134811 BLAU NEU

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasa cutiei cu pereţi dubli din PP şi capacul din policarbonat asigură capacitate de încărcare şi stabilitate ridicate. Mecanism de închidere confortabil pentru operare cu o singură mână, mâner de ridicare cu mecanism de blocare de siguranţă. Profilul din capac şi din partea de bază protejează la transport întregul conţinut.

    Echipare:

    Număr de inserţii L×l×H: 8 buc. 55×39×47 mm; 1 buc. 109×39×47 mm; 1 buc. 163×39×47 mm; 4 buc. 79×55×47 mm; 1 buc. 109×79×47 mm

    Livrare:

    Inclusiv 3 etichete de culori diferite pentru marcare / identificare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături