Trusă pentru scule din tablă de oţel 5/530

Cod articol: 693460 5/530
La cerere
În stoc
559 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 530 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Execuţie 5 buc.
Greutate 5,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693460 5/530
EAN / GTIN 8716736000208
Număr producător 205N

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Din tablă de oţel de 0,6 mm.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părţile cu vopsea pulbere albastră.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături