Trusă pentru scule din tablă de oţel 5/430

Cod articol: 693460 5/430
La cerere
În stoc
644 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 430 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Execuţie 5 buc.
Greutate 4,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693460 5/430
EAN / GTIN 2050001021748
Număr producător 105N

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Din tablă de oţel de 0,6 mm.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părţile cu vopsea pulbere albastră.