Trusă de scule din plastic 585

Cod articol: 693200 585
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 580 mm
Dimensiune exterioară l 285 mm
Dimensiune exterioară H 290 mm
Lungime de utilizare 545 mm
Lăţime de utilizare 240 mm
Înălţime de utilizare 50 mm
Număr de închizători 2
Greutate 3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Număr producător 5813000391

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă − uşoară, robustă şi rezistentă la lovituri. Mâner mare, uşor de utilizat, cu funcţie de blocare şi 2 închizătoare rapide din plastic. Cu posibilitate de închidere cu lacăt cu etrier de ⌀ 5 mm (Cod 085830085875 fiecare în Ref. 30).
Cu element de susţinere demontabil şi compartiment pentru piese mici, iar dedesubt compartiment de bază spaţios.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.