Trusă de scule din plastic 475

Cod articol: 693200 475
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 480 mm
Dimensiune exterioară l 255 mm
Dimensiune exterioară H 260 mm
Lungime de utilizare 450 mm
Lăţime de utilizare 215 mm
Înălţime de utilizare 55 mm
Număr de închizători 2
Greutate 2,4 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Număr producător 5812000391

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă − uşoară, robustă şi rezistentă la lovituri. Mâner mare, uşor de utilizat, cu funcţie de blocare şi 2 închizătoare rapide din plastic. Cu posibilitate de închidere cu lacăt cu etrier de ⌀ 5 mm (Cod 085830085875 fiecare în Ref. 30).
Cu element de susţinere demontabil şi compartiment pentru piese mici, iar dedesubt compartiment de bază spaţios.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.