{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | X-ABS | |
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | |
Capacitatea de încărcare a valizei | 30 kg | |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor | |
Dimensiune interioară L | 470 mm | |
Dimensiune interioară l | 210 mm | |
Dimensiune interioară H | 360 mm | |
Volum | 35 l | |
Greutate | 6,8 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692540 | |
EAN / GTIN | 4006793801714 | |
Număr producător | 489570171 | |
Producător | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |