Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule şi încuietori TSA, mobilă1

Cod articol: 692541 1
Produs nou
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: X-ABS
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 30
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material X-ABS
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei 30 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Dimensiune interioară L 470 mm
Dimensiune interioară l 210 mm
Dimensiune interioară H 360 mm
Volum 36 l
Greutate 8 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692541 1
EAN / GTIN 4006793002401

Descriere

Execuţie:

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere şi prin urmare aprobat pentru zbor. Structura suprafeţei este rezistentă la zgâriere, împiedică alunecarea (efect de cauciucare) şi nu deteriorează suprafeţele. Încuietori cu cilindru de înclinare integrați în cadrul dublu din aluminiu , balamale cu clichet pentru blocarea capacului cutiei și patine de podea.
 
1 carcasă de bază cu placă de acoperire, divizibilă, înălţime 88 mm.
Echipare interioară:
1 placă de instrumente cu 25 de buzunare și 1 compartiment pentru clipuri de 400 mm, 1 placă de instrumente cu 10 buzunare, 1 placă de acoperire cu 15 buzunare și 1 compartiment pentru clipuri de 400 mm și 1 compartiment pentru documente cu 2 buzunare pentru cărți de vizită și 2 bucle pentru pixuri.
Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou cu o cheie generală pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA). Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.
Cu extensie telescopică de 4 ori.

Notă:

La cerere, geanta se poate livra şi cu alte variante de încuietoare.