Execuţie:
Noile
pungi textile GARANT GreenPlus combină cele mai bune ale celor 2 lumi: impresionează prin durabilitatea lor, oferind în același timp confort ridicat la purtare, ergonomie remarcabilă, durabilitate ridicată, accesibilitate excelentă și flexibilitate optimă. Acestea sunt produse în conformitate cu standardele complete și stricte ale
sistemului Bluesign® , luând în considerare oamenii, mediul și resursele. Ajutați-ne să modelăm un viitor mai durabil. Cu un sistem de căptușeală optimizat pentru un confort și mai ergonomic.
Geantă de umăr din material textil cu 2 compartimente principale mari:
- 1 compartiment principal pentru scule cu 15 compartimente push-in și 25 bucle de cauciuc.
- 1 compartiment principal pentru acte și documente de până la din A4 și un compartiment căptușit pentru laptop de până la 15 inch.
Există, de asemenea, un buzunar frontal cu fermoar portocaliu și buzunar pentru telefon mobil și cărți de vizită, bucle pentru stilou și breloc. Un alt buzunar cu fermoar pe partea din spate a genții de umăr. Partea inferioară protejată contra stropirii cu apă, cu muchie pentru apă. Curele de umăr reglabile, detașabile, cu tampoane de umăr. Pe partea din spate există o buclă lată pentru a atașa geanta la mânerul telescopic al unei valize. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.