Execuţie:
Set ferăstrău de tăiat cu fir cu fir MS 18 LTX 15 cu mâner telescopic; Cutie de carton
Descriere:
- Fierăstrău de crengi fără fir, manevrabil și sigur, ideal pentru tăierea copacilor și arbuștilor și pentru lucrări de tăiere în verde
- În combinație cu prăjina telescopică MS (accesoriu), mini-fierăstrăul cu lanț poate fi folosit ca un foarfece cu prăjină
- Viteză constant ridicată a lanțului sub sarcină pentru un progres rapid al tăierii
- Până la 60 de tăieturi puternice în lemn de esență tare Ø 80 mm cu o singură încărcare a bateriei (acumulator Li-Power 18 V/2, 0 Ah)
- Lucru sigur datorită capacului de protecție, a protecției mânerului și a întrerupătorului de siguranță pentru a preveni pornirea involuntară
- Manipulare ușoară datorită designului compact, greutății reduse și zonelor de prindere cauciucate
- Lanț cu recul redus pentru tăieri netede și sigure și vibrații reduse
- Schimbare și tensionare ușoară a lanțului de ferăstrău datorită închiderii rapide și a instrumentului de tensionare depozitat pe carcasă
- Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Echipa de livrare:Băț de fierăstrău 15 cm, lanț de fierăstrău 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), bară telescopică MS, protecție pentru lanț de fierăstrău, ulei adeziv organic pentru lanț de fierăstrău 100 ml, cheie hexagonală cu cap cu bilă, fără acumulator, fără încărcător
Caracteristică:
- Nivelul de presiune acustică: 74 dB(A)
- Nivelul de putere acustică (LwA): 90 dB(A)
- Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
- Încet: 2,5 m/s²
- Incertitudinea de măsurare K: 1. 5 m/s²
- Tensiunea bateriei: 18 V
- Lungime șină: 15 cm
- Lungime de tăiere: 15 cm
- Viteza maximă a lanțului: 5 m/s
- Forma dinților lanțului de ferăstrău: semicizelat
- Diviziune dinte lanț de ferăstrău: 1/4″
- Grosimea verigii de acționare: 1,1 mm
- Număr de verigi de acționare: 39
- Greutate fără acumulator: 1,6 kg
- Greutate brută: 0,000 kg