Bară telescopică MS

Cod articol: 628714000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 628714000
    EAN / GTIN 4061792244931
    Număr producător 628714000

    Descriere

    Descriere:

    • Combinația dintre stâlpul telescopic MS și ferăstrăul de tăiere fără fir poate fi utilizată ca un foarfece de tăiat cu stâlp pentru îngrijirea copacilor
    • Conectare stabilă a scaunului glisant cu șurub de blocare suplimentar
    • . conexiune cu șurub de blocare suplimentar
    • Băț din fibră de sticlă ultraușoară cu zonă de prindere cauciucată și suport pentru braț pentru o muncă confortabilă
    • Lungime totală variabilă de la 120 la 180 cm
    • Interuptor de siguranță pentru a preveni pornirea involuntară
    • Se potrivește cu ferăstrăul de tăiat cu fir MS 18 LTX 15 fără fir
    • Cu curea de umăr pentru o purtare prietenoasă cu sănătatea.

    Caracteristică:

    • Greutate brută: 2,667 kg
    • Greutate: 1,7 kg