Set MKS 18 LTX 58 FS Set ferăstrău circular manual cu acumulator pentru metale

Cod articol: 691114000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691114000
EAN / GTIN 4061792156203
Număr producător 691114000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău manual puternic cu acumulator pentru metale, cu cutie de colectare a așchiilor, pentru tăierea la rece a metalelor. Compatibil cu șine de ghidare.
  • Tăiere rapidă și precisă a țevilor, profilelor, conductelor, grilelor și foilor metalice. Fără scântei și fără bavuri.
  • Cu cutie de colectare a așchiilor pentru un mediu de lucru curat
  • Fierăstrău robust cu capac de protecție din aluminiu turnat sub presiune și placă de bază din oțel inoxidabil
  • Greutate redusă și compact, design ergonomic
  • Fereastră de vizualizare în capota de protecție pentru o tăiere exactă
  • Reglare treptată și fără scule a adâncimii de tăiere în funcție de scara în mm și inch
  • Schimbare comodă a pânzei de ferăstrău datorită blocării axului
  • Freină de ieșire pentru cea mai mare siguranță datorită opririi rapide a pânzei de ferăstrău (< 1 sec)
  • Tăieri drepte exacte ale grilelor metalice, oțel și tablă profilată cu șină de ghidare (accesoriu)
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău circular pentru metal dur pentru metal (40 de dinți), ghidaj de tăiere în lungime, cheie hexagonală, șină de ghidare FS 160 (160 cm), adaptor pentru șină de ghidare, metaBOX 340, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Greutate fără acumulator: 2.8 kg
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate cu acumulator: 3.7 kg
  • Greutate brută: 5.960 kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 31 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 58 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 97 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 108 dB(A)
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 58 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii