Pânza de ferăstrău ″detaliu din oțel/panou sandwich - clasic″,165x20 Z40 FZ/FA 4°.

Cod articol: 628273000
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
⌀ foii D 165 mm
⌀ găurii 20 mm
Număr de dinţi 40
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628273000
EAN / GTIN 4061792008656
Număr producător 628273000
L-Număr L01750 460

Descriere

Descriere:

  • Pentru ruperea curată a panourilor sandwich cu tablă de oțel sau de aluminiu
  • Universal aplicabil pentru tăieri la rece în metale. Potrivit în special pentru utilizarea în foi de oțel și profile de oțel
  • Progresie de tăiere rapidă, cu vibrații reduse datorită lamei extra subțiri
  • Tăieturi cu creastă redusă datorită geometriei speciale a dinților.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 1,6 x 20 mm
  • Potrivit pentru: MKS 18 LTX 58
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 4°
  • Grosimea lamei tijei: 1,2 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 40
  • Forma dintelui: FZ/FA