KS 55 FS Set ferăstrău circular portabil

Cod articol: 691064000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691064000
EAN / GTIN 4007430336729
Număr producător 691064000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil robust, poate fi utilizat direct pe șine de ghidare de la precum Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Placă de ghidare ușoară din aluminiu turnat sub presiune
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Indicator de tăiere vizibil pentru tăiere după o ruptură
  • Poziția 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Reglare fină fără scule a mașinii atunci când este utilizată pe șina de ghidare

    Conţinut
  • Șina de ghidare FS 160 (160 cm), Pânza de ferăstrău circular din carbură (18 dinți), ghidaj de tăiere în lung, piesă de conectare pentru aspirare, cheie hexagonală, cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate fără cablu de rețea: 4 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Cuplu de torsiune: 5 Nm
  • Greutate brută: 7.187 kg
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 39 mm
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 47 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 50 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 55 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 93 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 104 dB(A)
  • Puterea de ieșire: 670 W
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Viteza la sarcină nominală: 4400 /min
  • Viteza fără sarcină: 5600 /min
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 47 °
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 160 x 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături