Pânza de ferăstrău ″precizia tăierii lemnului - profesional″, 160x20, Z42 WZ 15°.

Cod articol: 628072000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628072000
EAN / GTIN 4007430176394
Număr producător 628072000
L-Număr L01750 665

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere foarte bune și curate pentru tăieri longitudinale și transversale în lemn de esență moale și tare
  • Potrivite perfect pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Este necesară o putere mai mare a ferăstrăului circular
  • Viabilitate extrem de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor pentru bușteni cu laser din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Potrivit pentru: KS 54 / KSE 55 plus / KSE 55 Vario plus / KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 15°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 42
  • Forma dintelui: Instrument