SXE 150-2.5 BL Set de șlefuitoare orbitale aleatoare

Cod articol: 691037000
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
Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691037000
EAN / GTIN 4007430325464
Număr producător 691037000

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital aleatoriu extrem de ușor și plat, cu design simetric pentru schimbarea ușoară a mâinii sau operare ambidextră
  • Circuit de vibrații de 2,5 mm pentru cea mai bună calitate a suprafeței cu o bună îndepărtare a materialului
  • Interuptor cu palete antiderapant cu funcție de om mort pentru pornire sigură și control opțional al vitezei
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru șlefuirea la viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Pre-setarea electronică a intervalului de viteză dorit
  • Demarajul lin reduce la minimum defectele de suprafață în timpul atingerii
  • Motor unic fără perii pentru eficiență maximă la șlefuire, chiar și în regim de funcționare continuă
  • Vibrații reduse pentru o muncă confortabilă în regim de funcționare continuă
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Interuptorul principal separat protejează împotriva pornirii involuntare
  • Ferma motorului și a discului permite oprirea rapidă a mașinii
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Disc de șlefuire cu multi-perforații pentru o aspirare eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Pentru lucrul cu 125- mm, se poate utiliza discul abraziv ″multi-găurit″ de Ø 125 mm (accesoriu 630264000)
  • Facilitate de service datorită cablului înlocuibil
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Disc de șlefuit ″multi-hole″ cu fixare scai, cheie, metaBOX 215, set abraziv metaBOX ″multi-hole″ pentru lemn și metal (Ø 150 mm).

Caracteristică:

  • Greutate fără cablu de rețea: 1 kg
  • Incertitudine K: 2 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 2.4 m/s²
  • Circuit de oscilație: 2.5 mm
  • Lungimea cablului: 4.3 m
  • Greutate brută: 6.640 kg
  • Nivelul presiunii sonore: 71 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 82 dB(A)
  • Diametrul plăcuței de susținere: 150 mm
  • Putere nominală de intrare: 350 W
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 /min
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături