metaBOX 215, goală

Cod articol: 626887000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 626887000
EAN / GTIN 4061792189539
Număr producător 626887000
L-Număr L01760 51
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Transport inteligent și și de depozitare pentru lucrul mobil
  • Extrem de robust și incasabil datorită materialului și designului pentru o capacitate de încărcare maximă
  • Protecție optimă a mașinilor și accesoriilor împotriva murdăriei și umidității (IP43)
  • Sistem rapid și ușor de stivuire și cuplare a cutiilor în toate lățimile sistemului
  • O cutie din stivă poate fi deschisă cu ușurință fără a se decupla
  • Mâner frontal confortabil pentru transportul pe lângă corp și mâner extra-lar pentru capac (nu cu 185 XL) pentru transportul mai multor cutii în stivă
  • Numeroase inserții (accesorii) cu montare precisă pentru comandă individuală în interiorul cutiei
  • Accesorii inteligente: Planșă rulantă pentru mobilitate maximă și placă adaptoare pentru fixarea cutiilor în vehicul
  • metaBOX empty 215, fără inserții.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 396 x 296 x 215 mm
  • Greutate: 1,92 kg
  • Dimensiuni interioare: 379 x 268 x 180 mm
  • Volumul cazului: 18,3 l.
  • Material: ABS
  • Max. Capacitate de încărcare capac: 125 kg

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături