Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule pentru montaj, 74 buc. în trusă de scule, Număr de piese: 74

Cod articol: 686020 74
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 74
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Șurubelniţă lată; Șurubelniţă lată; Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 686020 74
Număr producător 686020 74

Descriere

Execuţie:

Genţile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Ruletă: 1 buc. Cod 462010 Ref. 5
Nivelă cu bulă din aluminiu: 1 buc. Cod 467435 Ref. 400
Set pile: 1 buc. Cod 517419 Ref. 200
Ramă de ferăstrău pentru metale cu bandă bimetal: 1 buc. Cod 580750 Ref. 300
Set chei fixe duble 6 − 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610960 Ref. 12 (6×7 – 30×34) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12
Set de şurubelniţe unghiulare lungi cu cap sferic pentru locaş hexagonal: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)
Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630368 Ref. 6 (29 buc.)
Şurubelniţă pentru fantă: câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3, 4, 7
Șurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod 668401 Ref. 0, 1, 2
Cleşte combinat: 1 buc. Cod 702995 Ref. 180
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706145 Ref. 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, curbat la vârf: 1 buc. Cod 713595 Ref. 200
Cleşti cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725245 Ref. 160
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300
Cuţit universal: 1 buc. Cod 845039 Ref. 160
Mănuşi de lucru din piele (pereche): 1 buc. Cod 094055 Ref. 10
Ochelari cu braţe: 1 buc. Cod 096845 Ref. CLEAR
Căşti de protecţie auditivă: 1 buc. Cod 097795 Ref. STEEL
Geantă din material textil pentru scule: 1 buc. Cod 692262 Ref. 2

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.