Execuţie:
Genţile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.
Livrare:
Ruletă: 1 buc. Cod
462014 Ref. 3
Nivelă cu bulă din aluminiu: 1 buc. Cod
467435 Ref. 400
Set pile: 1 buc. Cod
517419 Ref. 200
Ramă de ferăstrău pentru metale cu bandă bimetal: 1 buc. Cod
580750 Ref. 300
Set chei fixe duble 6 − 34 mm cu suport: 1 buc. Cod
610960 Ref. 12 (6×7 – 30×34) cu 1 buc. Cod
611500 Ref. 12
Set de şurubelniţe unghiulare lungi cu cap sferic pentru locaş hexagonal: 1 buc. Cod
627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)
Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. cod
630368 măr. 6 (29 de piese)
Şurubelniţă pentru fantă: câte 1 buc. cod
660701 măr. 3; 4; 7
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod
668401 Ref. 0, 1, 2
Cleşte universal: 1 buc. Cod
702995 Ref. 180
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod
706145 Ref. 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, curbat la vârf: 1 buc. Cod
713595 Ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod
725245 Ref. 160
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod
750125 Ref. 300
Cuţit universal: 1 buc. Cod
845039 Ref. 160
Mănuşi de lucru din piele (pereche): 1 buc. Cod
094055 Ref. 10
Ochelari cu braţe: 1 buc. Cod
096845 Ref. CLEAR
Căşti de protecţie auditivă: 1 buc. Cod 097795 Ref. STEEL
Sortiment de biți 31 piese.: 1 buc. Cod
675592 Ref. 31
Suport pentru biţi: 1 buc. Cod
676668 Ref. 60
Geantă din material textil pentru scule: 1 buc. Cod
692262 Ref. 2
Notă:
Unealta este furnizată slăbită.