TPGW 110308-M3 IB05S Plăcuţe triunghiulare, pozitive, cu trei muchii de tăiere cu vârf CBN pentru prelucrarea metalelor sinterizate

Cod articol: 6852716
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6852716
EAN / GTIN 7291075283822
Număr producător 6852716
L-Număr L24270 31

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulare, pozitive, cu trei muchii de tăiere cu vârf CBN pentru prelucrarea metalelor sinterizate

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.