E-STLPL 8-2 HEAD Capete de alezat cu șuruburi interschimbabile pentru plăcuţe triunghiulare cu degajare pozitivă de 11°, montate pe bare de carbură

Cod articol: 3602245
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602245
    EAN / GTIN 7291075178296
    Număr producător 3602245
    L-Număr L23990 956

    Descriere

    Descriere:

    Capete de alezat cu șuruburi interschimbabile pentru plăcuţe triunghiulare cu degajare pozitivă de 11°, montate pe bare de carbură

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 0.29″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 2-1-PF
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.547″
    • Lungime totală (OAL): 7″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 4 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 0.98″
    • Înălțimea cozii (H): 0.23″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături