TPGW 110204-M3 IB05S Plăcuţe triunghiulare, pozitive, cu trei muchii de tăiere cu vârf CBN pentru prelucrarea metalelor sinterizate

Cod articol: 6852713
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6852713
    EAN / GTIN 7291075283792
    Număr producător 6852713
    L-Număr L24270 28

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe triunghiulare, pozitive, cu trei muchii de tăiere cu vârf CBN pentru prelucrarea metalelor sinterizate

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: A
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături