{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
Lungime | 117 mm | |
Lăţime | 22 mm | |
Înălţime | 10 mm | |
Număr de dinţi | 80 | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 676650 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754282944 | |
Număr producător | 11132020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3 1/4
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
83,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
39,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
595 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; D 6,3 | D 6,3; D 8 |
Lăţime | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
Înălţime | 10 mm | 12 mm | 17 mm |
Lungime | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Număr de dinţi | 80 | 60 | 60; 72 |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |