Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3, Tip: 1/4

Cod articol: 676690 1/4
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Suport pentru biţi: F 6,3; D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Suport pentru biţi F 6,3; D 6,3
Lungime 100 mm
Lăţime 18 mm
Înălţime 12 mm
Număr de dinţi 60
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008
Număr producător 676690 1/4

Descriere

Execuţie:

Reversibilă cu rotire spre stânga / dreapta cu maneta de comandă.
Prinderea bitului D 6,3 / F 6,3.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi coadă E 6,3.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3, Tip: 1/4

Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3, Tip: 1/4

La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
39,10 €
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
53,40 €
Suport pentru biţi F 6,3; D 6,3 D 6,3; D 8
Lăţime 18 mm 21 mm
Înălţime 12 mm 17 mm
Lungime 100 mm 128 mm
Număr de dinţi 60 60; 72
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături