{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Denumirea producătorului | 845 | |
Lungimea totală | 32 mm | |
Lungimea cozii | 21 mm | |
Pentru o gaură peste | 1,5 mm | |
Pentru şurub cu cap înecat | M3 | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 676311 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118950 | |
Număr producător | 05104660001 |