Bit pentru teşitor, cu un tăiș 20,5 mm

Cod articol: 676311 20,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghi la vârf teşitor: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 20,5 mm
Materialul sculei HSS
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Număr de dinţi Z 1
Denumirea producătorului 845
Lungimea totală 43 mm
Lungimea cozii 22 mm
Pentru o gaură peste 1,5 mm
Pentru şurub cu cap înecat M10
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676311 20,5
EAN / GTIN 4013288117564
Număr producător 05104665001

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.
Sculă de teşit cu un tăiș, ascuţit cu CBN pentru debavurare şi teşire fără trepidaţii.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
În maşină cu o coadă de cuplare (Cod 675000675050) sau în coada de şurubelniţă (Cod 676400676770).