Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion TX30

Cod articol: 675550 TX30
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 867/1 TORX® BTZ
    Profil Torx® TX30/89
    Lungimea totală 25 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 675550 TX30
    EAN / GTIN 4013288192004
    Număr producător 05066128001

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
    Versiune BiTorsion cu duritate redusă în zona de torsiune pentru amortizarea vârfurilor de sarcină = o durabilitate îndelungată. Efect optim la utilizarea suportului cu schimbare rapidă BiTorsion Cod 675030.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu profil Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aliaj special crom-vanadiu, călit.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion TX30

    Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion TX30

    La cerere
    În stoc
    229 livrabil imediat
    4,11 €
    La cerere
    În stoc
    838 livrabil imediat
    58,80 €
    18,00 €
    (0,18 € / 1 buc.)
    La cerere
    În stoc
    1.904 livrabil imediat
    de la 1  Bucăți
    1,09 €
    de la 10  Bucăți
    0,91 €
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Lungimea totală 25 25 25
    Denumirea producătorului 867/1 TORX® BTZ
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3 C 6,3
    Profil Torx® TX30/89 TX30/89 TX30
    Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi Sculă cu biţi

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături