Set de biţi BiTorsion 61 buc.

Cod articol: 675950
Price per 1 buc. (1,66 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală
Număr de piese 61
Lungime bit 25 mm
Coduri de culoare da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Număr producător 05057441001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3 pentru Philips: Cod 675510 1 buc. Ref. 1/25; 2 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3 pentru Philips: Cod 675520 2 buc. Ref. 1/25; 8 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675530 1 buc. Ref. 1/25; 2 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Ref. 1; 8 buc. Ref. 2; 1 buc. Ref. 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 3 buc. Ref. 2,5; 3 buc. Ref. 3,0; 3 buc. Ref. 4,0; 2 buc. Ref. 5,0
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Torx® interior: Cod 675550 3 buc. Ref. TX10; 2 buc. Ref. TX15; 4 buc. Ref. TX20; 4 buc. Ref. TX25; 2 buc. Ref. TX30; 1 buc. Ref. TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K