Set de clești 3 buc

Cod articol: 6755470
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6755470
EAN / GTIN 4010886675540
Număr producător 6755470
L-Număr L60160 4990

Descriere

Descriere:

Set practic în ambalaj de carton ecologic
Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 156 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături