Cuttere diagonale de putere 160 mm, izolate prin imersie

Cod articol: 6712070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6712070
    EAN / GTIN 4010886671207
    Număr producător 6712070
    L-Număr L60160 3363

    Descriere

    Descriere:

    Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5749
    Palanșa mare pentru tăiere ușoară
    Pentru sârmă dură/sârmă de pian
    Max. Capacitate de tăiere 1,4 - 2,0 mm
    Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
    Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
    Versiunea Tel = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
    Bordurile de tăiere călite inductiv (63 - 65 HRC) asigură o performanță de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp.
    Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime a geometriei de tăiere, a rulmentului cu nituri excentrice și a designului ergonomic al mânerului.

    Caracteristică:

    • Șanfrenare [inch]: cu
    • Lățimea totală [mm]: 52 mm
    • Înălțime totală [mm]: 14 mm
    • Lungime totală [mm]: 165 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Lățimea capului 1 [mm]: 24,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 19 mm
    • Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: Oțel gri
    • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
    • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
    • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
    • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • ESD Da/Nu: nu
    • Arc de deschidere disponibil: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături