{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 3855/1 TS PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Lungimea totală | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 675492 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111029 | |
Număr producător | 05071021001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Oţel superior „Stainless” 2/25 mm
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | Şurubelniţă Pozidriv |
Lungimea totală | 25 | 25 |
Denumirea producătorului | 3855/1 TS PZ | |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | C 6,3 |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |