Set de biţi, oţel superior „Stainless” 30 buc.

Cod articol: 675796
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Bit-Check 30 Stainless 1
    Material Oţel superior, INOX
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală
    Număr de piese 30
    Lungime bit 25 mm
    Coduri de culoare da
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 675796
    EAN / GTIN 4013288115126
    Număr producător 05071109001

    Descriere

    Conţinut:

    Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

    Conţinut:

    Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675490 1 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
    Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675492 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
    Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675494 câte 1 buc. Ref. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
    Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675496 2 buc. Ref. TX10; 2 buc. Ref. TX15; 3 buc. Ref. TX20; 3 buc. Ref. TX25; 2 buc. Ref. TX30; 1 buc. Ref. TX40
    Coadă de cuplare „Rapidaptor Stainless”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3S

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături