{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 3851/1 TS PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Mărimea fantei în cruce | 3 | |
Lungimea totală | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 675490 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111005 | |
Număr producător | 05071012001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Oţel superior „Stainless” 3/25 mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
961 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Lungimea totală | 25 mm | 25 mm |
Denumirea producătorului | 3851/1 TS PH | |
Mărimea fantei în cruce | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | C 6,3 |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |