{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | PrecisionBits | |
Hexagon | 2,5 mm | |
Lungimea totală | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 675290 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733211395 | |
Număr producător | C6.210/2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch 2,5 mm
La cerere
În stoc
1.143 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.016 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Lungimea totală | 25 mm | 25 mm |
Denumirea producătorului | PrecisionBits | |
Hexagon | 2,5 mm | 2,5 mm |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | C 6,3 |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |