{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PrecisionBits | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Lungimea totală | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 675285 2/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211357 | |
Număr producător | C6.192/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
PrecisionBit pentru Pozidriv, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 2/25mm
La cerere
În stoc
1.609 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.062 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | Şurubelniţă Pozidriv |
Lungimea totală | 25 mm | 25 mm |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | C 6,3 |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |