Bit pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch C 6,3, Lăţimea lamei: 6,5mm

Cod articol: 675250 6,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,80 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/1 Z
Lăţimea lamei 6,5 mm
Grosimea tăişului 1,2 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Număr producător 05072061001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.