{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 855/1 TZ PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Mărimea fantei în cruce | 1 | |
Lungimea totală | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Coduri de culoare | da | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 675220 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288191663 | |
Număr producător | 05056810001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune 1/25 mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
1,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | Şurubelniţă Pozidriv |
Lungimea totală | 25 mm | 25 mm |
Denumirea producătorului | 855/1 TZ PZ | |
Mărimea fantei în cruce | 1 | 1 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | C 6,3 |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |