• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de biţi cu clichet de antrenare 32 buc., Tip: M

Cod articol: 676100 M
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KK 70 Allround
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură; Şurubelniţă hexagonală
Număr de piese 32
Clichet antrenare Mâner de şurubelniţă
Lamă telescopică retractabilă în mâner nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676100 M
EAN / GTIN 4013288157027
Număr producător 05057110001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Aplicaţie:

Profile standard uzuale pentru înşurubări normale.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 câte 3 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675220 câte 3 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675240 câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Cod 675350 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Mâner de şurubelniţă: 1 buc. Cod 676410 cu mandrină cu schimbare rapidă „Rapidaptor” C/E 6,3
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K