Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

Cod articol: 675115 1/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,90 € / buc.
La cerere
În stoc
1.611 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 1
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675115 1/25
EAN / GTIN 4062406118105
Număr producător 675115 1/25
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături