Coadă cu magnet / cuplaj rapid 6,3R

Cod articol: 675020 6,3R
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă hexagonală Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 887/4 RR
Coadă hexagonală 6,3 mm
Lungimea totală 57 mm
Antrenare hexagonală D 6,3 (1/4 inch)
Antrenare prin intermediul utilajului E 6,3 (1/4 inch)
Cu capabilitate de automatizare da
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675020 6,3R
EAN / GTIN 4013288104045
Număr producător 05052490001

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplaj „Rapidaptor” cu cuplaj rapid automat şi magnet pentru biţii C 6,3 şi E 6,3 (magnetul ţine şurubul).
Manşonul magnetic inelar flotant şi cu rotaţie liberă fixează sigur şuruburile lungi şi grele (doar pentru biţi C 6,3).
  • Suport pentru biţi C 6,3 şi E 6,3.
  • Manşonul se prinde fix în locaşul deschis. La introducerea unui bit manşonul se blochează automat.
  • Chiar şi cei mai mici biţi pot fi scoşi fără probleme deoarece manşonul ridică bitul de pe magnet.
    –schimbare rapidă a biţilor, doar cu o singură mână.

Notă:

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).