{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 889/4/1 | |
Coadă hexagonală | 6,3 mm | |
Lungimea totală | 75 mm | |
Antrenare hexagonală | D 6,3 (1/4 inch) | |
Antrenare prin intermediul utilajului | E 6,3 (1/4 inch) | |
Cu capabilitate de automatizare | da | |
Tip produs | Suport pentru biţi |
Cod articol | 675020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288174604 | |
Număr producător | 05052503001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Coadă cu magnet / cuplaj rapid, Coadă hexagonală: 6,3
La cerere
În stoc
472 livrabil imediat
20,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
17,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
826 livrabil imediat
8,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Antrenare prin intermediul utilajului | E 6,3 (1/4 inch) | E 6,3 (1/4 inch) | E 6,3 (1/4 inch) |
Lungimea totală | 75 mm | 50 mm | 60 mm |
Cu capabilitate de automatizare | da | da | da |
Antrenare hexagonală | D 6,3 (1/4 inch) | D 6,3 (1/4 inch) | D 6,3 (1/4 inch) |
Tip produs | Suport pentru biţi | Suport pentru biţi | Suport pentru biţi |