Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată 4

Cod articol: 668700 4
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 165 i PZ VDE
Mărimea fantei în cruce 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 7,3 − 12,7 mm
Lungimea lamei 200 mm
Lungimea totală 312 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668700 4
EAN / GTIN 4013288029867
Număr producător 05006168001

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.