Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată 2

Cod articol: 668700 2
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 165 i PZ VDE
Mărimea fantei în cruce 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 3,1 − 5,2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Vârful tijei Lasertip
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668700 2
EAN / GTIN 4013288191137
Număr producător 05006164001

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.