{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 162 i PH VDE | |
Mărimea fantei în cruce | 3 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 5,3-7,2 mm | |
Lungimea lamei | 150 mm | |
Lungimea totală | 262 mm | |
Vârful tijei | Lasertip | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668600 3 | |
EAN / GTIN | 4013288191113 | |
Număr producător | 05006156001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată 3
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
7,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 5,3-7,2 | 5,3 − 7,2 |
Lungimea totală | 262 | 270 |
Lungimea lamei | 150 | 150 |
Mărimea fantei în cruce | 3 | 3 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |