{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 162 i PH VDE | |
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Vârful tijei | Lasertip | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668600 2 | |
EAN / GTIN | 4013288148711 | |
Număr producător | 05006154001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată 2
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
10,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
4,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Lungimea totală | 205 | 207 |
Lungimea lamei | 100 | 100 |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |