Şurubelniţă pentru Pozidriv cu cap de percuţie, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol: 668305 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 918 SPZ
Mărimea fantei în cruce 3
Pentru ⌀ şuruburi 5,3 − 7,2 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 262 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 13 mm
Profil de antrenare şurubelniţă Pozidriv
Calotă de lovire da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668305 3
EAN / GTIN 4013288017796
Număr producător 05017054001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate, (cu excepţia Ref. 4) şi cap de percuție. Tijă hexagonală din oţel special rezistent la impact continuă până la capătul mânerului. Adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafaţă cromată, vârfuri negre.