{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 918 SPZ | |
Mărimea fantei în cruce | 1 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 2,1 − 3 mm | |
Lungimea lamei | 80 mm | |
Lungimea totală | 178 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 8 mm | |
Profil de antrenare | şurubelniţă Pozidriv | |
Calotă de lovire | da | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668305 1 | |
EAN / GTIN | 4013288017772 | |
Număr producător | 05017050001 | |
Producător | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |