Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol: 667800 2
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 2
Pentru ⌀ şuruburi 3,1 − 5,2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 10 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667800 2
EAN / GTIN 4013288102232
Număr producător 05002860002

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul. Tijă din oţel special cu duritate ridicată şi tenacitate deosebită; Vârfuri acoperite cu un strat diamantat. Suprafaţă cromată nicromat.