Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform 1

Cod articol: 667800 1
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 1
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 178 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 8 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Număr producător 05002855002

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul. Tijă din oţel special cu duritate ridicată şi tenacitate deosebită; Vârfuri acoperite cu un strat diamantat. Suprafaţă cromată nicromat.